{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Lastuava aine | Teräs | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Keskisiirto L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Kokonaispituus L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Varaosa | 259981 12 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 255161 3 | |
EAN / GTIN | 4062406609504 | |
Valmistajan numero | 255161 3 |