{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Lastuava aine | Teräs | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Keskisiirto L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Kokonaispituus L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Varaosa | 259981 11 | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 255161 2 | |
EAN / GTIN | 4062406609498 | |
Valmistajan numero | 255161 2 |