Kääntöteränpidinsarja, Oikea, Varren/terän koko: 25mm

Tuote nro.: 255130 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
ISO-koodi pidin PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Sopiva kääntöterä CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Varaosa 259981 3
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255130 25
EAN / GTIN 4045197941732
Valmistajan numero 255130 25

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin