Kääntöteränpidinsarja, Oikea, Varren/terän koko: 16mm

Tuote nro.: 255130 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610; Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610; Tehdasnormi
ISO-koodi pidin PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
Sopiva kääntöterä CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Varaosa 259981 1
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255130 16
EAN / GTIN 4045197941718
Valmistajan numero 255130 16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin