Kääntöteränpidinsarja 25 mm

Tuote nro.: 255110 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 25 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi Tehdasnormi
    ISO-koodi pidin PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16
    Sopiva kääntöterä CN.. 1606..
    Toimintaleveys L4 32 mm
    Pään pituus L1 33 mm
    Kokonaispituus L 150 mm
    Varaosa 259981 6
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 255110 25
    EAN / GTIN 4045197941879
    Valmistajan numero 255110 25