{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | Tehdasnormi | |
ISO-koodi pidin | PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 09T3.. | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 25 mm; 22 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Varaosa | 259981 4 | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 255110 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941855 | |
Valmistajan numero | 255110 16 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |