WNMG 080412, Laji: CA6525

Tuote nro.: 252116 CA6525
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
422 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WNMG 080412
Nirkon säde 1,2 mm
Laji CA6525
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MS
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,8 mm - 4 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 220 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 252116 CA6525
EAN / GTIN 4960664472345
Valmistajan numero TJV08633

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


WNMG 080412, Laji: CA6525

WNMG 080412, Laji: CA6525

pyynnöstä
Varastossa
422 kappaletta varastossa
14,92 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
567 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
11,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 090 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Lastuava aine KM KM KM
Koneistusehto kevyesti hakkaava kevyesti hakkaava kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys ap 0,8 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
lastunmurtaja MS VM VM
Pääkäyttöalue M M M
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 220 m/min 60 m/min - 230 m/min 70 m/min - 240 m/min
Toleranssi M M M

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin