{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 080412 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | HB7130-2 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 240 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 252072 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765057 | |
Valmistajan numero | 252072 HB7130-2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Laji: HB7130-2
pyynnöstä
Varastossa
1 049 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
517 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
lastunmurtaja | VM | VM |
Pääkäyttöalue | M | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min |
Toleranssi | M | M |