{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 060404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HBT130 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | MF | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MF | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 220 m/min | |
Pinnoitus | TiCN | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251938 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256753 | |
Valmistajan numero | 251938 HBT130 |