{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-kod hållare | PWLNR/L 2525M06 | |
Passande vändskär | WN.. 0604.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 16 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Underläggsplatta | 259031 25 | |
Hävarm | 259015 9 | |
Hävarmsskruv | 259018 6 | |
Fjäder-sats | 259044 5 | |
Fjäderstift-sats | 259047 3 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 251916 25/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651310 | |
Valmistajan numero | 251916 25/06 |