GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, lyhyt 16/06 mm

Tuote nro.: 251911 16/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Eco
    Varren koko 16 mm
    Terän koko 6 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi DIN ISO 5610
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin PWLNR/L 1616F06
    Sopiva kääntöterä WN.. 0604..
    Toimintaleveys L4 20 mm
    Pään pituus L1 30 mm
    Kokonaispituus L 80 mm
    Aluslevy 259031 47
    Kiinnitysvipu 259015 16
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 16
    Jousi 259046 5
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Teräpää

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 251911 16/06
    EAN / GTIN 4062406734121
    Valmistajan numero 251911 16/06

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

    Ohje:

    Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master Eco -kiinnittimillä nro 319006319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "Master Eco" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin