{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 8 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | DWLNR/L 2020X08 | |
Sopiva kääntöterä | WN.. 0804.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
Aluslevy | 259033 6 | |
Ruuvi aluslevylle | 259027 4 | |
Kynsi, ruuvi, jousi | 259036 9 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 251909 20/08 | |
Valmistajan numero | 251909 20/08 |