{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | PV720 | |
Lastuava aine | CERMET | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | PQ | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 110 m/min - 520 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251752 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726455 | |
Valmistajan numero | TLD07872 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Laji: PV720
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
20,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
465 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
591 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
635 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 027 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Koneistusehto | jatkuva | kevyesti hakkaava | jatkuva | voimakkaasti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Laji | PV720 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
lastunmurtaja | PQ | SS | SS | SS | PF |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,08 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,08 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,08 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. |