Poratanko terästä 25/16 mm

Tuote nro.: 251721 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 25 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A25R MVPNR/L 16
Asetuskulma κ 117,5 astetta
Sopiva kääntöterä VN.. 1604..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 32 mm
Keskisiirto L3 17 mm
Kiinnityspituus L2 24 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Aluslevy 259031 39
Aluslevyn ruuvi 259025 3
Kiinnitysrauta 259038 4
Ruuvi kynnelle 259021 4
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251721 25/16
EAN / GTIN 4045197867179
Valmistajan numero 251721 25/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin