Kääntöteränpidin 25/16 mm

Tuote nro.: 251707 25/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin MVJNR/L 2525M16
Sopiva kääntöterä VN.. 1604..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 32 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Aluslevy 259031 39
Ruuvi aluslevylle 259025 3
Kiinnitysrauta 259038 2
Ruuvi kiinnityssalvalle 259021 1
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251707 25/16
EAN / GTIN 4045197651044
Valmistajan numero 251707 25/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin