TNMG 220404 CA515

Tuote nro.: 251586 CA515
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä TNMG 220404
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji CA515
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja PS
    Lastuamissyvyys ap 1 mm - 4,5 mm
    Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 435 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 6
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 251586 CA515
    EAN / GTIN 4960664677702
    Valmistajan numero TAB06420

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin