{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 32 mm | |
Terän koko | 22 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | MTJNR/L 3232P22 | |
Sopiva kääntöterä | TN.. 2204.. | |
Toimintaleveys L4 | 40 mm | |
Pään pituus L1 | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 170 mm | |
Ruuvisarja | 259023 2 | |
Aluslevy | 259031 33 | |
Kiinnitysrauta | 259038 13 | |
Sokka | 259049 2 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 251407 32/22 | |
EAN / GTIN | 4045197656926 | |
Valmistajan numero | 251407 32/22 |