{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | PR015S | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | S | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | MU | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,18 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 25 m/min - 70 m/min | |
Pinnoitus | Megacoat Hard | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251583 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837519 | |
Valmistajan numero | TLJ06286 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 PR015S
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
12,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
813 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | Viimeistely |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
lastunmurtaja | MU | UM1 |
Pääkäyttöalue | S | UNI |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |