{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | PR005S | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | S | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | MU | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 90 m/min | |
Pinnoitus | Megacoat Hard | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251583 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836758 | |
Valmistajan numero | TLH06286 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 PR005S
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
12,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
719 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Laji | PR005S | HB7415-1 |
lastunmurtaja | MU | TIM |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | S | S |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 30 m/min - 90 m/min | 40 m/min - 90 m/min |