{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | PDL010 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | AH | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 200 m/min - 600 m/min | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251582 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664848638 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 PDL010
pyynnöstä
Varastossa
285 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
33,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
27,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
424 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoitettu | pinnoittamaton |
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | N | N |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |