{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CA510 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | PS | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 450 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251582 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699193 | |
Valmistajan numero | TAA06255 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 CA510
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
12,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
546 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Laji | CA510 | HB7010-1 |
lastunmurtaja | PS | SM |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |