{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | WSM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 350 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251545 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948755 | |
Valmistajan numero | 251545 HB7020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 Wiper HB7020
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
332 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | 6 | 6 |
Nirkon säde | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | Rouhinta | Rouhinta-viimeistely |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 ;4 | 0,5 ;4 | 0,4 ;6,5 |
Pääkäyttöalue | P | P | K |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 ;350 | 120 ;350 | 100 ;450 |