TNMG 160408 HU7305-1

Tuote nro.: 251544 HU7305-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,54 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TNMG 160408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HU7305-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja AM1
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 400 m/min - 700 m/min
Pinnoitus pinnoittamaton
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251544 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749842
Valmistajan numero 251544 HU7305-1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin