TNMG 160408 HB7035-1

Tuote nro.: 251434 HB7035-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,13 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TNMG 160408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7035-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja SS
Lastuamissyvyys ap 0,3 mm - 2 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 350 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251434 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874757
Valmistajan numero 251434 HB7035-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava