{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HBT020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | PF | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 330 m/min | |
Pinnoitus | TiCN | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251414 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256647 | |
Valmistajan numero | 251414 HBT020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Laji: HBT020
pyynnöstä
Varastossa
1 409 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
857 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
347 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
332 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
324 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely | Viimeistely | Viimeistely | Rouhinta-viimeistely |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | jatkuva | voimakkaasti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
lastunmurtaja | PF | SS | SS | SS | WSS |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | 0,15 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr. |