Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/22mm

Tuote nro.: 251406 32/22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 32 mm
Terän koko 22 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin MTJNR/L 3232P22
Sopiva kääntöterä TN.. 2204..
Toimintaleveys L4 40 mm
Pään pituus L1 36 mm
Kokonaispituus L 170 mm
Ruuvisarja 259023 2
Aluslevy 259031 33
Kiinnitysrauta 259038 13
Sokka 259049 2
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251406 32/22
EAN / GTIN 4045197656919
Valmistajan numero 251406 32/22

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin