Kääntöteränpidin 20/16 mm

Tuote nro.: 251406 20/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin MTJNR/L 2020K16
Sopiva kääntöterä TN.. 1604..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 31 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Ruuvisarja 259023 2
Aluslevy 259031 32
Kiinnitysrauta 259038 14
Sokka 259049 6
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251406 20/16
EAN / GTIN 4045197650894
Valmistajan numero 251406 20/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin