{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | MTJNR/L 2020X16 | |
Sopiva kääntöterä | TN.. 1604.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 91 mm | |
Ruuvisarja | 259023 1 | |
Aluslevy | 259031 31 | |
Kiinnitysrauta | 259038 1 | |
Sokka | 259049 1 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 251402 20/16 | |
Valmistajan numero | 251402 20/16 |