SNMX 120408 2 mm

Tuote nro.: 251398 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMX 1204
Laji HUT25
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö M
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissyvyys ap 2 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 120 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 30 m/min - 80 m/min
Pinnoitus pinnoittamaton
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251398 2
EAN / GTIN 4062406258290
Valmistajan numero 251398 2

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

PSSN-puristinpitimet. Esimerkiksi kääntöteränpitimet nro 251112 ja 251113.

Ohje:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on ≥ 3 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin