SNMG 190616, Laji: HB7210-1

Tuote nro.: 251336 HB7210-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,05 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,88 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMG 190616
Nirkon säde 1,6 mm
Laji HB7210-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja GG
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 6,5 mm
Syöttö f 0,32 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 450 m/min
Pinnoitus TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251336 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059101
Valmistajan numero 251336 HB7210-1

Käyttötaulukko

GG(G)
K
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin