SNMG 190616 HB7120-1

Tuote nro.: 251336 HB7120-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,50 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,42 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
677 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SNMG 190616
    Nirkon säde 1,6 mm
    Laji HB7120-1
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue M
    Koneistusehto jatkuva
    lastunmurtaja VG
    Lastuamissyvyys ap 1,5 mm - 9 mm
    Syöttö f 0,25 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 70 m/min - 240 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 8
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 251336 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197820013
    Valmistajan numero 251336 HB7120-1

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin