SNMG 120408 PR015S

Tuote nro.: 251164 PR015S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMG 120408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR015S
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue S
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja MQ
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 1,5 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,18 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 25 m/min - 70 m/min
Pinnoitus Megacoat Hard
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251164 PR015S
EAN / GTIN 4960664837380
Valmistajan numero TLJ05227

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin