SNMG 120408, Laji: CA510

Tuote nro.: 251164 CA510
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMG 120408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji CA510
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja PQ
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,13 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 180 m/min - 590 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251164 CA510
EAN / GTIN 4960664698738
Valmistajan numero TAA05273

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


SNMG 120408, Laji: CA510

SNMG 120408, Laji: CA510

pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
12,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely Viimeistely Viimeistely
Koneistusehto jatkuva jatkuva jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
lastunmurtaja PQ SS VS
Syöttö f 0,13 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Pääkäyttöalue P P M

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin