Kääntöteränpidin PSKNL 75° kääntöterille SN.. vasen, Varren/terän koko: 40/19mm

Tuote nro.: 251111 40/19
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 40 mm
Terän koko 19 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PSKNR/L 4040S19
Sopiva kääntöterä SN.. 1906..
Toimintaleveys L4 50 mm
Pään pituus L1 45 mm
Kokonaispituus L 250 mm
Aluslevy 259031 16
Kiinnitysvipu 259015 1
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 1
Jousisarja 259044 1
Jousisokka-srj. 259047 1
Asetuskulma κ 75 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 251111 40/19
EAN / GTIN 4062406063160
Valmistajan numero 251111 40/19