Kääntöteränpidin 20/12 mm

Tuote nro.: 251110 20/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 20 mm
    Terän koko 12 mm
    Käyttötapa Oikea
    Standardi DIN ISO 5610
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin PSKNR/L 2020K12
    Sopiva kääntöterä SN.. 1204..
    Toimintaleveys L4 25 mm
    Pään pituus L1 26 mm
    Kokonaispituus L 125 mm
    Aluslevy 259031 20
    Kiinnitysvipu 259015 2
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 2
    Jousisarja 259044 2
    Jousisokka-srj. 259047 2
    Asetuskulma κ 75 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 251110 20/12
    EAN / GTIN 4045197656711
    Valmistajan numero 251110 20/12

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin