Kääntöteränpidin 20/12 mm

Tuote nro.: 251106 20/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PSBNR/L 2020K12
Sopiva kääntöterä SN.. 1204..
Toimintaleveys L4 17 mm
Pään pituus L1 28 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Aluslevy 259031 20
Kiinnitysvipu 259015 2
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 2
Jousisarja 259044 2
Jousisokka-srj. 259047 2
Asetuskulma κ 75 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251106 20/12
EAN / GTIN 4045197861924
Valmistajan numero 251106 20/12

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin