{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 32 mm | |
Terän koko | 19 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | PSBNR/L 3232P19 | |
Sopiva kääntöterä | SN.. 1906.. | |
Toimintaleveys L4 | 27 mm | |
Pään pituus L1 | 39 mm | |
Kokonaispituus L | 170 mm | |
Aluslevy | 259031 38 | |
Kiinnitysvipu | 259015 13 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 13 | |
Jousisarja | 259044 7 | |
Jousisokka-srj. | 259047 5 | |
Asetuskulma κ | 75 astetta | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 251106 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197861962 | |
Valmistajan numero | 251106 32/19 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |