{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150412 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | HB7120-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | VG | |
Lastuamissyvyys ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 70 m/min - 240 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250869 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928740 | |
Valmistajan numero | 250869 HB7120-1 |