DNMG 150412, Laji: HB7010-1

Tuote nro.: 250869 HB7010-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,27 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
524 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DNMG 150412
Nirkon säde 1,2 mm
Laji HB7010-1
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja SG
Lastuamissyvyys ap 1,5 mm - 6 mm
Syöttö f 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 375 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250869 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197949202
Valmistajan numero 250869 HB7010-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin