{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Terän koko | 15 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A40T PDUNR/L15 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Sopiva kääntöterä | DN.. 1506.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 50 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 38,5 mm | |
Kokonaispituus L | 300 mm | |
Aluslevy | 259031 28 | |
Kiinnitysvipu | 259015 8 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 7 | |
Jousisarja | 259044 2 | |
Jousisokka-srj. | 259047 2 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 250627 40/15 | |
EAN / GTIN | 4045197650658 | |
Valmistajan numero | 250627 40/15 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |