Poratanko terästä, Vasen, Schaft-⌀ / teränkoko: 32/15mm

Tuote nro.: 250627 32/15
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 32 mm
Terän koko 15 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A32S PDUNR/L15
Asetuskulma κ 93 astetta
Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 40 mm
Keskisiirto L3 22 mm
Kiinnityspituus L2 31 mm
Kokonaispituus L 250 mm
Aluslevy 259031 28
Kiinnitysvipu 259015 8
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 7
Jousisarja 259044 2
Jousisokka-srj. 259047 2
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 250627 32/15
EAN / GTIN 4045197650641
Valmistajan numero 250627 32/15