{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Shank ⌀ Ds | 50 mm | |
Insert size | 15 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO code toolholder | A50U PDUNR/L15 | |
Setting angle κ | 93 degrees | |
suitable indexable insert | DN.. 1506.. | |
Minimum pre-drill ⌀ Dmin | 63 mm | |
Centre offset L3 | 35 mm | |
Clamping height L2 | 48 mm | |
Overall length L | 350 mm | |
Shim | 259031 28 | |
Lever | 259015 8 | |
Lever screw | 259018 7 | |
Shim pins pack | 259044 2 | |
Shim punches pack | 259047 2 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 250626 50/15 | |
EAN / GTIN | 4062406060831 | |
Valmistajan numero | 250626 50/15 |