{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A20Q PDUNR/L11 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Sopiva kääntöterä | DN.. 1104.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 25 mm | |
Keskisiirto L3 | 16 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 180 mm | |
Kiinnitysvipu | 259015 10 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 12 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 250626 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650580 | |
Valmistajan numero | 250626 20/11 |