{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 16 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | PDJNR/L 1616H11 | |
Sopiva kääntöterä | DN.. 1104.. | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Aluslevy | 259031 7 | |
Kiinnitysvipu | 259015 7 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 6 | |
Jousisarja | 259044 4 | |
Jousisokka-srj. | 259047 3 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 250611 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650535 | |
Valmistajan numero | 250611 16/11 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |