{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Varren koko | 16 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | PDJNR/L 1620X11 | |
Sopiva kääntöterä | DN.. 1104.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
Aluslevy | 259031 12 | |
Kiinnitysvipu | 259015 4 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 4 | |
Jousi | 259046 2 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 250605 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650313 | |
Valmistajan numero | 250605 16/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |