{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Varren koko | 25 mm | |
Terän koko | 15 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | DDJNR/L 2525M15 | |
Sopiva kääntöterä | DN.. 1506.. | |
Toimintaleveys L4 | 32 mm | |
Pään pituus L1 | 38 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Aluslevy | 259033 3 | |
Ruuvi aluslevylle | 259027 2 | |
Kynsi, ruuvi, jousi | 259036 11 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 250600 25/15 | |
Valmistajan numero | 250600 25/15 |