{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 160612 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | HB7020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | SG | |
Lastuamissyvyys ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 300 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250336 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711236 | |
Valmistajan numero | 250336 HB7020 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 160612, Laji: HB7020
pyynnöstä
Varastossa
514 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
791 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
433 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
695 kappaletta varastossa
14,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
14,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM | KM |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava | kevyesti hakkaava |
Laji | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT020 | HBT130 |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | 0,32 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | 0,15 mm/kierr. - 0,55 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | M | K | P | M |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |