CNMG 160612, Laji: HB7210-1

Tuote nro.: 250336 HB7210-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,46 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,55 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 160612
Nirkon säde 1,2 mm
Laji HB7210-1
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiCN
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja GG
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 6,5 mm
Syöttö f 0,32 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 450 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250336 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058975
Valmistajan numero 250336 HB7210-1

Käyttötaulukko

GG(G)
K
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


CNMG 160612, Laji: HB7210-1

CNMG 160612, Laji: HB7210-1

pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
384 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
377 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
681 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
23,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
317 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
645 kappaletta varastossa
14,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
14,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 4 4 4 4 4 4 4 4
Nirkon säde 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä CNMG 160612 CNMG 160612 CNMG 160612 CNMG 160612 CNMG 160612 CNMG 160612 CNMG 160612 CNMG 160612
Koneistusehto kevyesti hakkaava kevyesti hakkaava jatkuva jatkuva kevyesti hakkaava voimakkaasti hakkaava kevyesti hakkaava kevyesti hakkaava
Laji HB7210-1 HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT020 HBT130
lastunmurtaja GG SG SG VG VG SG PR MR
Syöttö f 0,32 mm/kierr. - 0,8 mm/kierr. 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. 0,2 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. 0,15 mm/kierr. - 0,55 mm/kierr.

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin