CNMG 120412 HB7130-2

Tuote nro.: 250324 HB7130-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,06 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 077 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120412
    Nirkon säde 1,2 mm
    Laji HB7130-2
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue M
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja VG
    Lastuamissyvyys ap 1,5 mm - 6 mm
    Syöttö f 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 220 m/min
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250324 HB7130-2
    EAN / GTIN 4062406749927
    Valmistajan numero 250324 HB7130-2

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin