{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120412 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | HB7035-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
lastunmurtaja | SG | |
Lastuamissyvyys ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Syöttö f | 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 90 m/min - 260 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250324 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197873903 | |
Valmistajan numero | 250324 HB7035-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Laji: HB7035-1
pyynnöstä
Varastossa
512 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 959 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
818 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 560 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nirkon säde | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | Rouhinta | Rouhinta | Viimeistely |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | kevyesti hakkaava | jatkuva | kevyesti hakkaava |
lastunmurtaja | SG | SG | SG | PR |